Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-CHCT7BW Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-CHCT7BW Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Fujitsu PY-CHCT7BW Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99143471
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CHCT7BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
PRIMERGY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,56*
€ 952,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,68*
€ 948,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,70*
€ 943,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,10*
€ 918,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,88*
€ 862,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1335SC033IN
ab € 1.237,56*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.205,52*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.934,98*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.860,64*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.852,48*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.546,74*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.275,41*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.225,78*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 2.986,70*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.285,45*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.483,43*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.322,35*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 3.980,87*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.950,34*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.213,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.