Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCL Breeva A3WW 32 m² 54 dB 34,8 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCL Breeva A3WW 32 m² 54 dB 34,8 W Weiß
TCL Breeva A3WW 32 m² 54 dB 34,8 W Weiß
TCL Breeva A3WW 32 m² 54 dB 34,8 W Weiß
TCL Breeva A3WW 32 m² 54 dB 34,8 W Weiß
TCL Breeva A3WW 32 m² 54 dB 34,8 W Weiß
TCL Breeva A3WW 32 m² 54 dB 34,8 W Weiß
TCL Breeva A3WW 32 m² 54 dB 34,8 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99182145
Hersteller:
     TCL
Herst.-Nr.:
     BREEVA A3WW
EAN/GTIN:
     6921732890315
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
34.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.83 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Funktion Licht an/aus
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
3800 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Anzahl der Filterstufen
5
Partikel-Filtration
0.3 µm
Filtert PM2.5
99.97 %
Filtert Bakterien
99.97 %
Filtert Staub/Pollen
99.97 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
480 x 250 x 480 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
4600 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
270 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
32 m²
Geräuschpegel
54 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
26 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
54 dB
Staubsensor
Ja
Luftqualitätsindikator (AQI)
Ja
Fernbedienung
Ja
Automatikmodus
Ja
WLAN
Ja
Filter
HEPA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.