| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-99229588 Herst.-Nr.: ZEDC19B/00 EAN/GTIN: 8720618634047 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 27 W | | Netzteilstärke | 60 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1 m | | Gehäusematerial | Aluminium | | Plug | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Kopfhörer, Handy | | Energiequelle | AC, USB | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation zens, iphone netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |