Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1062918 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fiskars 1062918 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062918 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062918 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062918 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062918 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Fiskars 1062918 Handsäge Stichsäge 55 cm Schwarz, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99360650
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1062918
EAN/GTIN:
     6411501201119
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
feinsäge
Die Fiskars Pro Power ToothTM Handsäge (Feinzahnung) bietet Kraft und Kontrolle mit einem Zahnprofil für glatte Schnitte und hat ein rasiermesserscharfes, dreifach geschliffenes Blatt für glatte Schnitte durch weiche Hölzer. Das Blatt verfügt außerdem über die RapidStart™ Technologie mit mehr Zähnen pro Zoll in der Nähe der Blattspitze für schnellere, sauberere und kontrolliertere Schnittanfänge und praktisch ohne Verklemmen. Der Rest des dreifach geschliffenen Sägeblatts hat 11 TPI für glatte, saubere Schnitte, während die spezielle Konturierung am oberen Ende des Griffs eine beidhändige Platzierung für ultimative Kraft und Kontrolle ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
550 mm
Rollendicke
0.9 mm
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Klingenzahndichte (TPI)
11
Aufhänger
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lieferumfang
Klingenschutzabdeckung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,67002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 34,22334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,28002*
€ 153,84322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,61*
€ 153,0459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,83001*
€ 147,35771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,91001*
€ 141,50291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,67002*
€ 122,17732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.