Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACC-V1500X Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peerless ACC-V1500X Zubehör für Monitorhalterung
Peerless ACC-V1500X Zubehör für Monitorhalterung
Peerless ACC-V1500X Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     173-46154261
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC-V1500X
EAN/GTIN:
     735029346593
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schiene
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
102.1 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10300 g
Breite
1543 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
38 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
76 mm
Verpackungsbreite
1638 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Paketgewicht
10800 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,87*
€ 211,36*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 179,09*
€ 221,16*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 321,98*
€ 385,03*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.