Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco W300 Luftbefeuchter Laufrad 12 l Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boneco W300 Luftbefeuchter Laufrad 12 l Schwarz, Weiß
Boneco W300 Luftbefeuchter Laufrad 12 l Schwarz, Weiß
Boneco W300 Luftbefeuchter Laufrad 12 l Schwarz, Weiß
Boneco W300 Luftbefeuchter Laufrad 12 l Schwarz, Weiß
Boneco W300 Luftbefeuchter Laufrad 12 l Schwarz, Weiß
Boneco W300 Luftbefeuchter Laufrad 12 l Schwarz, Weiß
Boneco W300 Luftbefeuchter Laufrad 12 l Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99723447
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     46533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Flur, Tisch
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Laufrad
Fassungsvermögen Wassertank
12 l
Geeignet für Räume bis zu
50 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
125 m³
Luftreinigungskapazität
Ja
Geräuschpegel
43 dB
Befeuchtungsvermögen
350 ml/hr
Automatische Abschaltung
Ja
Nachtmodus
Ja
Luftfilter
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
412 mm
Gewicht
6400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.