Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Haier Cube 90 Serie 7 HCR7918EIMB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 601 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99767719
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     34005147
EAN/GTIN:
     6901018080333
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Dieser luxuriöse viertürige CUBE 90 hat verschiedene Ausstattungsdetails und ist in 90 cm Breite in verschiedenen Höhen von 180 cm bis 190 cm erhältlich. Der Kühlschrank ist mit den revolutionären Fresher Techs® von Haier ausgestattet - Innovationen, die für länger frische Lebensmittel sorgen. Die Kühlschränke der CUBE 90 SERIE 7 garantieren die perfekte Konservierung Ihrer Lebensmittel dank spezieller Zonen und hochentwickelter Technologien sowohl im Kühl- als auch im Gefrierfach.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
No-Frost-System
Ja
Multi Airflow System
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Steuerungsposition
Extern
Anti-bakterielle Funktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Elektronische Steuerung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Regalverarbeitungstyp
Silberner Rahmen
Material der Balkontür
Kunststoff
Ausführungsart der Balkontür
Silberner Rahmen
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Typ der Türdichtung
Einsteckdichtung
Belüftung
Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen
2
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
323 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
601 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Wasserspender
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Spender-Platzierung
Durch die Tür
Wasserfilter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
357 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
278 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Umwandelbarer Bereich
Umwandelbares Fach
Ja
Temperaturbereich des umwandelbaren Fachs
-20 - 5 °C
Türfächer des umwandelbaren Fachs
3
Einlagefächer/Körbe des umwandelbaren Fachs
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
908 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1775 mm
Gewicht
160000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
977 mm
Verpackungstiefe
812 mm
Verpackungshöhe
812 mm
Paketgewicht
172000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.860,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.097,01*
€ 2.495,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.066,55*
€ 2.459,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.966,30*
€ 2.339,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,31*
€ 2.273,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,85*
€ 2.214,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.