Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 KGN49VXDT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 KGN49VXDT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l D Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49VXDT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l D Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49VXDT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l D Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49VXDT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l D Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49VXDT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 440 l D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99772954
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN49VXDT
EAN/GTIN:
     4242005348411
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
129 l
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
18 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
440 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
223 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
667 mm
Höhe
2030 mm
Gewicht
85700 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
311 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Invertertechnologie
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 990,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,13*
€ 1.318,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,64*
€ 1.310,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,84*
€ 1.260,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,79*
€ 1.226,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,45*
€ 1.178,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.