Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Quickschellen
>
Artikel
Fischer 545523 Kabelklammer Grau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-99828094
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
545523
EAN/GTIN:
4048962322484
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Höhe
15 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelklammern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Klemmschellen
,
Quickschellen
,
Rohrklemme
,
Sammelhalter
,
fischer klemmschelle
,
klemmschellen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,07*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen