Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVGA Z12 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVGA Z12 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
EVGA Z12 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
EVGA Z12 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
EVGA Z12 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
EVGA Z12 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
EVGA Z12 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
EVGA Z12 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
EVGA Z12 Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100021271
Hersteller:
     EVGA
Herst.-Nr.:
     834-W0-12DE-K2
EAN/GTIN:
     4250812441362
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
151 x 445 x 37.5 mm
Tastaturgewicht
998 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
5
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.5 mm
Antriebskraft
45 g
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP32
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 79,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.