| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-100144137 Herst.-Nr.: 5026555068710 EAN/GTIN: 5026555068710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Carnival Games bringt die Party zurück für die ganze Familie - jetzt zum ersten Mal auf der Nintendo Switch! Er'ziele Homeruns, staple den höchsten Kuchenstapel und bringe dein Pferd über die Ziellinie. Insgesamt 20 Minispiel werden dich und deine Freunde sofort mitreißen, immer wieder zu gewinnen! Und mit Nintendo Switch kann die Carnival Games-Erfahrung überall und jederzeit genossen werden. Weitere Informationen: Merkmale | Spiel-Genre | Arkade | ![](/p.gif) | ESRB-Bewertung | E10+ (Jeder über 10 Jahre) | ![](/p.gif) | Spiel-Edition | Standard | ![](/p.gif) | Entwickler | Mass Media Games | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 06-11-2018 | ![](/p.gif) | PEGI-Klassifizierung | 3 | ![](/p.gif) | Mindestanzahl Offline-Spieler | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl Offline-Spieler | 4 | ![](/p.gif) | Veröffentlicher | Take Two Interactive | Technische Details | (cdm) Zuletzt aktualisiert | 04-07-2019 | ![](/p.gif) | (cdm) Collection (games) | Arcade | ![](/p.gif) | (cdm) Veröffentlichungsdatum festgelegt | 06-11-2018 | ![](/p.gif) | (cdm) Vollständige Entwickler | Mass Media Games | ![](/p.gif) | (cdm) Namensliste der Verlage | Take Two Interactive |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |