Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Aravel 3 D Medium Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Aravel 3 D Medium Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz
Brunner Aravel 3 D Medium Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100278256
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0404065N.C09M
EAN/GTIN:
     8022068070728
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Moderner, klappbarer Vierbein-Stuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5300 g
Breite
470 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
1210 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.