Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2079 Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100406173
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH2079WO
EAN/GTIN:
     3221616046221
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Technische Details
Filtermodell
ZR009010
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
83 dB
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Unterstützte Batterien
ZR009704
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
4360 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
250 W
Laufzeit
45 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
100 AW
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste mit LED-Leuchten
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
234 mm
Tiefe
24.8 mm
Höhe
112 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
1200 g
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.4 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.4 l
Eingebautes Display
Ja
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.