Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Plorer RR8595 Roboter-Staubsauger 0,26 l Beutellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Plorer RR8595 Roboter-Staubsauger 0,26 l Beutellos Weiß
Rowenta X-Plorer RR8595 Roboter-Staubsauger 0,26 l Beutellos Weiß
Rowenta X-Plorer RR8595 Roboter-Staubsauger 0,26 l Beutellos Weiß
Rowenta X-Plorer RR8595 Roboter-Staubsauger 0,26 l Beutellos Weiß
Rowenta X-Plorer RR8595 Roboter-Staubsauger 0,26 l Beutellos Weiß
Rowenta X-Plorer RR8595 Roboter-Staubsauger 0,26 l Beutellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100406195
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RR8595WH
EAN/GTIN:
     3221616043268
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
342 mm
Höhe
95 mm
Breite
342 mm
Tiefe
342 mm
Gewicht
8830 g
Verpackungsdaten
Verpackungsvolumen
68265 cm³
Verpackungsbreite
394 mm
Verpackungstiefe
431 mm
Verpackungshöhe
347 mm
Paketgewicht
10410 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit
120 min
Ladezeit
4 h
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Technische Details
Spezielle Eigenschaften
Room management and cleaning report
Mop enthalten
Ja
Saugleistung
2700 Tag
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.26 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
65 dB
Staubkapazität (Staubsauger)
0.26 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Staubsauger-Programme
Area
Art der Bewegungseinschränkung
Mit einer App generiert
Selbstentleerender Staubbehälter
Ja
Anzahl der Saugebenen
4
Funktionen der Basisstation
Ladend, Purification
Stufen-Detektion
Ja
Hinderniserkennung
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Bürstentyp
Walzenbürste
Integrierte Sensoren
Tropfsensor
Navigationstyp
LaserSmart
Ruhemodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Virtuelle Barriere enthalten
Ja
Basisstation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,32*
€ 758,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,90*
€ 751,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,42*
€ 699,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,64*
€ 658,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,31*
€ 594,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.