Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann FNQ-6-1/4 Schmelzsicherung Zylindrische 6,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann FNQ-6-1/4 Schmelzsicherung Zylindrische 6,25 A
Bussmann FNQ-6-1/4 Schmelzsicherung Zylindrische 6,25 A
Bussmann FNQ-6-1/4 Schmelzsicherung Zylindrische 6,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100406717
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     FNQ-6-1/4
EAN/GTIN:
     5027590450041
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
6.25 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
500 V
Gehäusematerial
Bronze, Nickel
Produktfarbe
Silber
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,9859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
LP-CC-6-1/4
ab € 40,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.