Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline 17.18.0143 Wecker Quarzwecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline 17.18.0143 Wecker Quarzwecker Weiß
Technoline 17.18.0143 Wecker Quarzwecker Weiß
Technoline 17.18.0143 Wecker Quarzwecker Weiß
Technoline 17.18.0143 Wecker Quarzwecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100695066
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     17.18.0143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Funkwecker
Reisewecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
115 mm
Tiefe
51 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Form
Sphäre
Produktfarbe
Weiß
Zeitformat
12 h
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Alarme
1
Alarm
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.