Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT TV-Wandhalterung, 37" bis zu 70", VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT TV-Wandhalterung, 37" bis zu 70", VESA
ACT TV-Wandhalterung, 37" bis zu 70", VESA
ACT TV-Wandhalterung, 37" bis zu 70", VESA
ACT TV-Wandhalterung, 37" bis zu 70", VESA
ACT TV-Wandhalterung, 37" bis zu 70", VESA
ACT TV-Wandhalterung, 37" bis zu 70", VESA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100710561
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8352
EAN/GTIN:
     8716065491524
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die AC8352 TV-Wandhalterung ist die ideale Lösung, um Ihren Fernseher (37 Zoll bis 70 Zoll, max. Gewicht 35 kg) extrem nah an der Wand zu befestigen. Die Halterung hat ein 19,5 mm schlankes Profil und eignet sich für alle Fernsehgeräte mit einem VESA 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400 Befestigungsstandard. Das Sicherheitssystem hält den Fernseher sicher in Position.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
1280 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.