Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROUSBCHDMIMF1 Videokabel-Adapter 1 m USB C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROUSBCHDMIMF1 Videokabel-Adapter 1 m USB C HDMI Schwarz
Vivolink PROUSBCHDMIMF1 Videokabel-Adapter 1 m USB C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100854527
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROUSBCHDMIMF1
EAN/GTIN:
     5704174845232
Suchbegriffe:
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
85 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.