| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-100924281 Herst.-Nr.: 5801-551 EAN/GTIN: 5704174937876 |
| |
|
| | |
| Kostengünstige Masthalterung für das Außengehäuse AXIS T92F10 Outdoor Housing.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich Die kostengünstige Masthalterung AXIS T94Y01G ist sowohl im Innenberiech als auch im Außenbereich einsetzbar. Sie eignet sich für Masten mit einem Durchmesser von 80 mm bis 160 mm. Die AXIS T94Y01G wird für eine sichere Installation mit zwei Edelstahlbändern (im Lieferumfang enthalten) befestigt. An ihrer Rückseite befindet sich eine Öffnung für das Netzwerk-Kabel. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Tiefe | 27 mm | | Höhe | 135 mm | | Gewicht | 430 g | Ergonomie | Höchstgewichtskapazität | 25 kg | Merkmale | Typ | Montage | | Unterstützte Positionierung | Universal | | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Axis | | Kompatibilität | T92F10 | | Gehäusematerial | Aluminium | | Kabel routing | Extern | | Einfache Installation | Ja | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| |