Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann LOG32 T Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann LOG32 T Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
TFA-Dostmann LOG32 T Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101255794
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Der LOG32 T ermöglicht Ihnen die genaue Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur, ob beim Transport empfindlicher Produkte, in Kühlhäusern, Serverräumen oder für vorgeschriebene Prüfprotokolle. Auch die Temperatur in Wohnräumen kann so über längere Zeiträume hinweg kontrolliert werden. Der Logger kann bis zu 60.000 Datensätze aufzeichnen. Über eine USB-Schnittstelle lassen sich die Daten auf Ihren PC übertragen und mit der kostenfreien LOG CONNECT Software auswerten und dokumentieren. Das Speicherintervall ist frei wählbar, von 30 Sekunden bis 24 Stunden. Eine Ausgabe als PDF-Datei ist auch automatisch und ohne Software möglich, dann ist das Messintervall auf 15 Minuten vorprogrammiert. An dem Gerät befinden sich eine Status- und eine Alarm-LED. Mit dem Datenlogger erhalten Sie ein ISO Zertifikat.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturmessbereich
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
32 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.