Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7500 Series DST7511/80 HV SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7500 Series DST7511/80 HV SCHWARZ
Philips 7500 Series DST7511/80 HV SCHWARZ
Philips 7500 Series DST7511/80 HV SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101308956
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST7511/80
EAN/GTIN:
     8720389014352
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
3.200 W reine Leistung
Dampfleistung und -steuerung stets zu Diensten


Dampfstoß von bis zu 260 g glättet auch hartnäckige Falten
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Quick Calc Release System für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisens
Quick Calc Release für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisens und eine langanhaltende Dampfleistung.

SteamGlide Elite, unsere Bügelsohle mit der besten Gleitfähigkeit und Kratzfestigkeit
Unsere exklusive SteamGlide Elite-Bügelsohle für ultimative Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit.

Selteneres Nachfüllen aufgrund des extragroßen Wasserbehälters (300 ml)
Da ein Nachfüllen dank des großen Wasserbehälters (300 ml) weniger häufig erforderlich ist, können Sie mehr Kleidungsstücke in einem Arbeitsgang bügeln.

Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand
Das Bügeleisen schaltet sich automatisch aus, wenn Sie es stehenlassen. Steht es auf der Bügelsohle, wird es nach 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet. In der Standposition erfolgt die Abschaltung nach 8 Minuten.

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln
Unser Tropf-Stopp-System verhindert Auslaufen und dadurch auch Flecken durch Wassertröpfchen: damit Sie bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln können.

Dampfleistung von bis zu 55 g/Min. für schnelleres Glätten
Der starke und konstante Dampfausstoß leitet bis zu 50 % mehr Dampf durch das Gewebe, um Falten schneller zu entfernen.

Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Bewertung in Sternen des Gleitens der Bügelsohle
4
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Kabelgelenk
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
128.8 mm
Tiefe
319.5 mm
Höhe
153.3 mm
Gewicht
1669 g
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
332 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
1908 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
3200 W
AC Eingangsspannung
240 V
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Elite-Sohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
260 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
55 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.