Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101375965
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST8050/20
EAN/GTIN:
     8720389004681
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
3.000 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung
Sofort losbügeln dank mehr Leistung für schnelles Aufheizen

Gleichmäßiger, starker Dampfausstoß von max. 85 g/min
Die Azur Serie 8000 liefert einen extra kräftigen und gleichmäßigen Dampfausstoß von max. 85 g/min, damit Falten schneller entfernt werden können.

260-g-Turbodampfstoß glättet selbst die hartnäckigsten Falten
Der extra lange Dampfstoß liefert mehr Leistung, um hartnäckige Falten aus dickeren Stoffen wie z.B. Ihrer Lieblingsjeans zu entfernen. Der Turbodampfstoß von bis zu 260 g sorgt für ein noch kraftvolleres Bügeln.

Eine optimale Temperatureinstellung, garantiert ohne Brandflecken
Eine optimale Einstellung. Garantiert ohne Brandflecken. Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen. Bügeln Sie von Jeans über Seide und Leinen bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – kein lästiges Warten mehr, bis die Temperatur angepasst ist, und auch das Vorsortieren der Kleidung gehört nun der Vergangenheit an.

SteamGlide Elite-Bügelsohle für ultimative Gleitfähigkeit und Haltbarkeit
Mit der superglatten, kleidungsschonenden SteamGlide Elite-Bügelsohle können Sie Falten mühelos glätten. Die superglatte SteamGlide Elite-Bügelsohle ist langlebig, kratzfest und leicht zu reinigen.

Müheloses Bügeln mit intelligentem automatischem Dampfstoß
Erledigen Sie das Bügeln schnell und mit minimalem Aufwand – mit der neuen Bewegungssensor-Technologie, die erkennt, wann Sie das Bügeleisen bewegen, und automatisch Dampf abgibt.

Vertikaldampf für das Glätten hängender Kleidungsstücke
Dank der Vertikaldampffunktion können Sie Kleidungsstücke direkt am Kleiderbügel auffrischen und Falten aus hängenden Vorhängen entfernen. Kein Bügelbrett erforderlich.

Bügeln Sie mehr in einem Durchgang mit dem 350-ml-Wasserbehälter
Da der große 350-ml-Wasserbehälter seltener nachgefüllt werden muss, können Sie mehr Kleidung in einem Durchgang bügeln.

Automatische Abschaltung nach 8 Minuten
Um Ihnen ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit zu geben, schaltet sich das Dampfbügeleisen nach 8 Minuten automatisch ab.

Quick Calc Release für länger anhaltende Dampfleistung
Quick Calc Release trägt zur dauerhaften Leistungsoptimierung bei, indem Kalkablagerungen entfernt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Einbau-Netzstecker
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
3000 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Elite-Sohle
Kabellänge
3 m
Dampfstoßleistung
260 g/min
Produktfarbe
Blau, Gold
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
85 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.