Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Azur 8000 Series DST8020/20 Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Azur 8000 Series DST8020/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8020/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8020/20 Dampfbügeleisen
Philips Azur 8000 Series DST8020/20 Dampfbügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101375966
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST8020/20
EAN/GTIN:
     8720389004773
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit
Keine Einstellungen, kein Aufwand
Müheloses Bügeln mit unserem neuen Philips Azur der Serie 8000. Dank 3000 W für schnelles Aufheizen und kraftvoller Leistung können Sie sofort anfangen. Unsere OptimalTEMP Technologie verursacht garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen und bietet damit beruhigende Sicherheit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Einbau-Netzstecker
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
3000 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
SteamGlide Elite-Sohle
Kabellänge
2.5 m
Dampfstoßleistung
240 g/min
Produktfarbe
Blau
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
55 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.