Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 2550 2.5" 3,8 TB SAS 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 2550 2.5" 3,8 TB SAS 3D eTLC
Seagate Nytro 2550 2.5" 3,8 TB SAS 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101377469
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS3840LE70085
EAN/GTIN:
     763649162934
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (idle)
4.8 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3800 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1050 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
190000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
7500 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
TBW-Bewertung
21000
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,99*
€ 1.560,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,29*
€ 1.549,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,47*
€ 1.517,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,59*
€ 1.487,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,88*
€ 1.439,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.