Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 2350 2.5" 7,68 TB SAS 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 2350 2.5" 7,68 TB SAS 3D eTLC
Seagate Nytro 2350 2.5" 7,68 TB SAS 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101377538
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS7680SE70085
EAN/GTIN:
     763649163061
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (idle)
4.7 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1050 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
190000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
50000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
TBW-Bewertung
14000
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.707,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,91*
€ 2.221,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.846,16*
€ 2.196,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.760,59*
€ 2.095,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,07*
€ 2.061,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,51*
€ 2.031,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.