Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics H-SFP+AOC2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics H-SFP+AOC2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m Aqua-Farbe
BlueOptics H-SFP+AOC2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m Aqua-Farbe
BlueOptics H-SFP+AOC2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m Aqua-Farbe
BlueOptics H-SFP+AOC2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m Aqua-Farbe
BlueOptics H-SFP+AOC2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m Aqua-Farbe
BlueOptics H-SFP+AOC2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101408521
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     H-SFP+AOC2M-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 2m, sfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.