| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-101620429 Herst.-Nr.: GMX945NS9F EAN/GTIN: 8806091820235 |
| |
|
| | |
| Zweimal klopfen, reinschauen! Erleben Sie die Evolution von Kühlgeräten: Mit InstaView Door-in-Door klopfen Sie zweimal an die edle Glasscheibe und das Innere Ihres Kühlschranks wird beleuchtet. Sie können somit durch das große Fenster sehen, was im Kühlschrank ist, ohne dass kalte Luft entweicht.
InstaView Door-in-Door Durch zweimaliges Klopfen an die edle, verspiegelte Glasscheibe können Sie schnell und einfach in das Fach für Ihre Lieblingssnacks und -getränke sehen, ohne die Tür öffnen zu müssen. Auf diese Weise geht weniger kalte Luft verloren und die Lebensmittel bleiben länger frisch.
Hält Lebensmittel länger frisch Die Multi-Airflow Umluftkühlung fördert eine gleichmäßige Luftverteilung im gesamten Kühlschrank-Inneren mithilfe eines aufwändigen Ventilationssystems. So werden unangenehme Gerüche reduziert und Ihre Lebensmittel ideal und hygienisch rein gelagert.
Ultimativer Komfort für Ihre Küche Dieser moderne Klassiker mit viertüriger French-Door ist ein absoluter Genuss für jeden Entertainer. Er bietet raffinierte Stauraumoptionen für kleine oder lose Gegenstände, einen einziehbaren Einlegeboden, um auch größere Gegenstände zu lagern und einen verschiebbaren Einlegeboden sowie Körbe in der Gefriertür für einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre Lebensmittel.
Mehr Platz durch den integrierten Eisbereiter Unser innovatives Eisbereitersystem ist in die Kühlschranktür integriert. Dies schafft zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung in den Türfächern.
Einziehbare Ablage für höhere Gegenstände Sie können die Ablage individuell anpassen, indem Sie sie zum Beispiel zurückschieben, wenn Sie hohe Flaschen oder sperrige Flaschen und Töpfe darunter verstauen wollen.
Zusätzlicher Platz Zusätzlicher Stauraum für Lebensmittel wie Eier, Käse oder Wurstwaren.
Elegantes und hochwertiges Design Auch die beste Technik macht sich nicht gut, wenn sie in der Küche nicht entsprechend zur Geltung kommt. LG investiert in die Entwicklung des Designs ebenso viel Energie wie in die technologische Entwicklung. Weitere Informationen: Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktdesign | French door | | Produktfarbe | Edelstahl | | Eingebautes Display | Ja | | Steuerung | Berührung | | Kältemittelart | R600a | | Regalmaterial | Glas | | Einstellbare Regale | Ja | Ergonomie | Temperaturalarm | Ja | | Lenkrollen | Ja | | Verstellbare Füße | Ja | | Kabellänge | 1.5 m | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 365 l | | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | | Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 2 | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Ablageflächen Kühlschranktür | 6 | | Kühlschrank - Temperaturbereich | 7 - 23 °C | | Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 638 l | | Klimaklasse | N-T | | Lärmemissionsklasse | C | | Geräuschpegel | 40 dB | | Wasserspender | Ja | | Eiswürfelbereiter | Ja | | Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) | | Spender-Platzierung | Durch die Tür | | Luftfilter | Ja | | Minimale Betriebstemperatur | 16 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 43 °C | Energie | Energieeffizienzklasse | F | | Jährlicher Energieverbrauch | 450 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Anschlusswert | 2100 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Stromstärke | 16 A | Gefrierschrank | Nutzinhalt Gefrierfach | 273 l | | Gefrierfachposition | Unten | | Gefrierkapazität | 11 kg/24h | | Sternekennzeichnung | 4* | | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 6 | | Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja | | Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja | | Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 6 | | Schnellfrost-Funktion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 912 mm | | Tiefe | 744 mm | | Höhe | 1793 mm | | Gewicht | 149000 g | Frischezone | Fresh Zone Fach | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 964 mm | | Verpackungstiefe | 808 mm | | Verpackungshöhe | 1890 mm | | Paketgewicht | 159000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |