Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Princess Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3 W Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Princess Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3 W Chrom, Weiß
TRIO Princess Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3 W Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101622778
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52551906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die PRINCESS Tischleuchte sorgt für ein gemütliches Ambiente und fungiert gleichzeitig als Dekorationselement. Die schlichte Leuchte lässt sich leicht integrieren und wirkt zu beiden Seiten des Sofas oder des Betts edel und schafft Harmonie im Raum. Über den integrierten 4-fach Touch Dimmer am Leuchtenfuß kann die Helligkeit stufenweise reguliert und damit die Beleuchtung entsprechend angepasst werden. Die Tischleuchte hat einen Durchmesser von 10 cm und eine Höhe von 13 cm. Die Tischleuchte ist mit einem Fuß in messing matt und einem runden, weißen Glas versehen,über das ein gleichmäßiges Licht abgegeben wird. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
380 g
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material
Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Schaltzyklen
10000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
560 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52460101
ab € 18,49*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R5400-01
ab € 13,66*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP100509NR
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.