Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Queen Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3 W Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Queen Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3 W Messing
TRIO Queen Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3 W Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101622803
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52021108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischleuchte QUEEN überzeugt mit schlichter Eleganz und zeitloser Optik. Der integrierte 4-fach Touch Dimmer ermöglicht eine stufenweise Regulierung der Helligkeit und wird über den Knopf am Fuß gesteuert. Durch das schlichte Design lässt sich die Leuchte problemlos in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und eignet sich als Ergänzungslicht neben dem Sofa, als Leuchte auf dem Nachttisch neben dem Bett oder auf der Kommode. Die Tischleuchte hat eine Höhe von 24 cm und einen Durchmesser von 15 cm. Die Leuchte in Messing matt wird mit einem Glas in alabasterfarbig weiß kombiniert, über das ein gleichmäßiges Licht abgegeben wird. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Durchmesser
150 mm
Gewicht
600 g
Design
Produktfarbe
Messing
Material
Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Schaltzyklen
20000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
875 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
280 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
24908
ab € 29,44*
Ähnlich
TRIO Leuchten
529990103
ab € 25,56*
Ähnlich
TRIO Leuchten
502000108
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.