Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens KBG22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens KBG22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E
Siemens KBG22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E
Siemens KBG22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E
Siemens KBG22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E
Siemens KBG22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E
Siemens KBG22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E
Siemens KBG22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E
Siemens KBG22L2FE0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 119 l E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101659953
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KBG22L2FE0
EAN/GTIN:
     4242003925959
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Alles im Kühlschrank auf einen Blick.
Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.

Obst und Gemüse bleiben schön knackig – freshBox.
Obst und Gemüse bleiben schön knackig – freshBox mit Wellenboden.

Schnelles Kühlen von Lebensmitteln - superCooling.
Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

Perfekte Luftzirkulation.
Das autoAirflow-System verteilt die Luft im Kühlschrank gleichmäßig und sorgt damit für eine konstante Temperatur auf allen Ebenen. Ihre Lebensmittel kühlen schneller und bleiben länger lecker und frisch.

Bruchsicher und reinigungsfreundlich - die safetyGlas-Ablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
104 l
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
15 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
874 mm
Gewicht
31200 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
880 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
144 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Glas
Türverkleidung enthalten
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
119 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,51*
€ 640,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,13*
€ 634,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,68*
€ 601,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,37*
€ 575,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,28*
€ 547,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.