Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA T1000 8GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA T1000 8GB GDDR6
DELL NVIDIA T1000 8GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101778618
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-5NM32
EAN/GTIN:
     5397184791325
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T1000
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
896
Design
Kühlung
Aktiv
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,18*
€ 571,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,45*
€ 564,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,28*
€ 547,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,49*
€ 539,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,46*
€ 506,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
67D5C
ab € 1.110,14*
Zubehör
Dell
834W2
ab € 1.119,98*
Zubehör
Dell
7RV3Y
ab € 1.115,96*
Zubehör
Dell
0YNF0
ab € 791,52*
Zubehör
Dell
M21R4
ab € 912,68*
Zubehör
Dell
0MNP7
ab € 1.140,40*
Zubehör
Dell
M1N98
ab € 909,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.