Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108889
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     M21R4
EAN/GTIN:
     5397184816745
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Intelligente Leistung und intelligentes Design
Ein intelligenter, leistungsoptimierter, platzsparender Small Form Factor.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
40
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Mitgelieferte Software
Windows System Driver
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
BFR
Lieferumfang
Maus in ausgewählten Märkten enthalten
Optische Dell Maus, in der Farbe „Black“ – MS116
Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten
Dell KB216 Multimedia-Tastatur, schwarz - Deutsch (QWERTZ)
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
5.2 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.1 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.1 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.1 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.5 GHz
Prozessor-Cache
30 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
65 W
Maximale Turboleistung
219 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller
Intel® I219
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
439 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
132 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
233 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
15 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
188 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
4 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
251 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.6 mm
Tiefe
292.8 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
5380 g
Design
Gehäusetyp
SFF
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
SATA III Anschlüsse
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 10668 m
Vibrationen in Betrieb
0.26 G
Vibrationen außer Betrieb
1.37 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
105 G
Energie
Stromversorgung
300 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
90 - 264 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
47/63 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel W680
Audio-System
Waves MaxxAudio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,62*
€ 1.200,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,24*
€ 1.199,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,17*
€ 1.183,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,86*
€ 1.150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,57*
€ 1.089,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FW_3HD
ab € 18,58*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 40,71*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,28*
Zubehör
Dell
461-10169
ab € 41,23*
Zubehör
Dell
K67992EU
ab € 32,88*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 7,36*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,71*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,62*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 38,67*
Zubehör
Dell
FW_5HD
ab € 28,62*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 140,90*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,14*
Zubehör
Dell
DELL-8FFPN
ab € 357,58*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 33,91*
Zubehör
Dell
AB292879
ab € 34,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.