Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2218-34B1U5600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34B1U5600CH/00
EAN/GTIN:
     8712581796525
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dieser USB-C-Monitor dient zur Video- und Datenübertragung sowie als Stromversorgung. Die integrierte 5 MP-Webcam liefert gestochen scharfe Bilder und das Noise Cancelling-Mikrofon ermöglicht es Ihnen, gut zu hören. Windows Hello Webcam für schnellen Zugriff mit hoher Sicherheit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
180 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Bild-in-Bild
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Lichtsensor
Ja
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
93 - 105 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified
Delta E
2
Wake-On-LAN
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte
110 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.72 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.36 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
Farbraumstandard
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
120 %
NTSC Abdeckung (typisch)
100 %
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1334754
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
904 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
15380 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, DisplayPort, USB Typ-C, AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
807 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
601 mm
Gewicht (mit Ständer)
11710 g
Breite (ohne Standfuß)
807 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
110 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8040 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Megapixel (ca.)
5 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
31 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 392,96*
€ 432,03*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,40*
€ 464,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 449,21*
€ 491,62*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 460,96*
€ 506,63*
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 468,11*
€ 511,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,97*
€ 503,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,43*
€ 500,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,96*
€ 467,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.