Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTD172Z Schraubendreher 1/4 Zoll 3800 RPM 180 Nm Schwarz, Blau 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTD172Z Schraubendreher 1/4 Zoll 3800 RPM 180 Nm Schwarz, Blau 18 V
Makita DTD172Z Schraubendreher 1/4 Zoll 3800 RPM 180 Nm Schwarz, Blau 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101828261
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTD172Z
EAN/GTIN:
     0088381748995
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Eingebautes Licht
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Aufhängbar
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
3800 RPM
Drehmoment (max.)
180 Nm
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Vibrationslevel
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,85*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,79*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,04*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,20*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 91,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.