Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJR189Z Säbelsäge Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJR189Z Säbelsäge Schwarz, Blau
Makita DJR189Z Säbelsäge Schwarz, Blau
Makita DJR189Z Säbelsäge Schwarz, Blau
Makita DJR189Z Säbelsäge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101828262
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR189Z
EAN/GTIN:
     0088381770972
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Besonders leistungsstark und kompakt durch eine neue Bauform Die kompakte Bauform ermöglicht ein Arbeiten auf engem Raum. Die neue Bauform und Anordnung des Griffs ermöglicht es, die Kraft auch bei einer einhändigen Bedienung auf das Arbeitsmaterial zu übertragen. Mit kraftvollem, bürstenlosem Motor und Gegengewicht zur Reduzierung der Vibrationen. Werkzeugloser Sägeblattwechsel und LED-Arbeitslicht. Mit Konstantelektronik und feinfühligen Elektronikschalter für eine variable Drehzahl. Eine elektronische Bremse stoppt das Sägeblatt kurz nachdem der Schalter losgelassen wurde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Einrastfunktion
Ja
Reduzierung von Vibrationen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
255 mm
Schneidkapazität (Rohr)
130 mm
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schwingungspegel (Brett)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Holzbalken)
9 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriegewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.