Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GKS 18V-57-2 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKS 18V-57-2 Professional
Bosch GKS 18V-57-2 Professional
Bosch GKS 18V-57-2 Professional
Bosch GKS 18V-57-2 Professional
Bosch GKS 18V-57-2 Professional
Bosch GKS 18V-57-2 Professional
Bosch GKS 18V-57-2 Professional
Bosch GKS 18V-57-2 Professional
Bosch GKS 18V-57-2 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101880831
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6C1 201
EAN/GTIN:
     4059952610610
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.