Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWX 18V-10 SC Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 18V-10 SC Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2 kg
Bosch GWX 18V-10 SC Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2 kg
Bosch GWX 18V-10 SC Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2 kg
Bosch GWX 18V-10 SC Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2 kg
Bosch GWX 18V-10 SC Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2 kg
Bosch GWX 18V-10 SC Professional Winkelschleifer 9000 RPM 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101880840
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 7B0 402
EAN/GTIN:
     4059952651873
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Produkt-Highlights Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC Professional mit X-LOCK bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18V-Kategorie. Er bietet dank des leistungsstarken bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dieser kleine Winkelschleifer wird mit einem schlüssellosen X-LOCK Klick-System ausgeliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht. Sein Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht Anpassungen direkt über die Toolbox App, und ein User Interface mit Drehzahlvorwahl sorgt mit Aktivwerkzeug-Feedback für größtmöglichen Komfort. Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Ausstattung und Anwendung Der GWX 18V-10 SC Professional verfügt zudem über Bluetooth Connectivity und User Interface sowie Drop Control, X-Brake und KickBack Control.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
5.5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Höhe
110 mm
Tiefe
358 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
9000 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
4500 RPM
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,07*
€ 708,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,13*
€ 697,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,44*
€ 637,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,69*
€ 626,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,86*
€ 611,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.