Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Desktop, Unmanaged, Metallgehäuse
Artikel-Nr.:
     3517I-18360852
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-80066
EAN/GTIN:
     4016032478683
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
8-port 10/100/1000Mbps Unmanaged Gigabit Ethernet Switch, Auto-Negotiation RJ45 Anschlüsse, an allen RJ-45 Ports steht Auto-Negotiation zur Verfügung.

- 8 x RJ45 ports 10/100/1000 Mbps
- Alle Ports unterstützen 10/100/1000 Mbps Bandbreite
- Als Desktopvariante und Wandinstallation geeignet
- Backplane Bandbreite: 16 Gbps
- Netzwerk-Standards: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab
- Auto-negotiation / Auto-MDI/MDI-X
- Unterstützt MAC Adress Auto learning & Auto-Ageing
- LED-Anzeigen zur Überwachung von Leistung, Verbindung/Aktivität
- Metallgehäuse

Der Digitus DN-80066 ist ein 8 Port 10/100/1000Mbps Ethernet Switch, der eine nahtlose Netzwerkverbindung ermöglicht. Alle Ports unterstützen die Auto MDI/MDIX Funktion, mit 8 x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 Ports. Der Switch bietet ein kostengünstiges, benutzerfreundliches und leistungsstarkes Upgrade Ihres alten Netzwerks auf ein 1.000 Mbps-Netzwerk.

Der Switch ist einfach zu installieren und zu benutzen. Er ist für die Erweiterung Ihres Heim- oder Büronetzwerks geeignet. Die LED auf der Vorderseite kann den Betriebsstatus des Netzwerks dynamisch anzeigen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
435 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (max.)
3.1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Transferrate
11.9 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Sonstige Funktionen
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Verpackungsvolumen
1869.28 cm³
Paketgewicht
510 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, digitus poe switch
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,21*
€ 26,43*
1 Tag
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 25,02*
€ 28,54*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,08*
€ 28,56*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,61*
€ 29,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.