Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Bodenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Neomounts Bodenständer
Artikel-Nr.:
     6414-127875
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL50S-825BL1
EAN/GTIN:
     8717371449650
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Der Neomounts FL50S-825BL1 MOVE Up ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme bis zu 75" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 70 kg. Der Bodenständer ist manuell in der Höhe verstellbar (104-157 cm), ebenso wie der Kopf der Halterung. Ein abschließbares, belüftetes Hardwarefach mit Kabelöffnung ist im Lieferumfang enthalten und optional für die Installation einsetzbar (sowohl im Hoch- als auch im Querformat).

Der MOVE Up Trolley verfügt über praktische Griffe und vier solide 10 cm große, feststellbare Doppellaufrollen, mit denen Sie das Bodenstativ überall hinbewegen und einsetzen können, wo Sie wollen. Dank der großen Lenkrollen stellen Schwellen oder Teppiche für den FL50S-825BL1 keine Herausforderung dar. Das clevere interne Kabelmanagementsystem verfügt über verschiedene Ein- und Ausgänge für einen flexiblen Einsatz (oben, in der Mitte, wo der Mediaplayer platziert wird, und unten am Trolley) und verdeckt und führt die Kabel vom Bodenstativ zum Bildschirm. Der Bodenständer verfügt an der Rückseite über eine praktische Kabelführungshalterung, die ein einfaches und sicheres Verschieben ermöglicht. Zusätzlich ist an der Unterseite des Wagens ein Platz mit Kabelbinder-Löchern für die Installation einer Steckdosenleiste vorhanden. Der FL50S-825BL1 ist kompakt verpackt, um den Transport und die Lagerung zu optimieren.

Das optional erhältliche Videobar- und Multimedia-Kit AFLS-825BL1 ermöglicht die Installation einer separaten Kamera-Ablage und einer Ablage für Multimedia-Geräte am Wagen. Im Kit enthalten ist ein Adapter für die Logitech Rally Bar (Mini). Die Multimedia-Ablage ist außerdem für die Installation von u.a. Logitech Tap geeignet.

Die universellen Video Bar & Multimedia Kits AFLS-825BL1 und AV1-825BL sind optional erhältlich und ermöglichen die Installation einer separaten Kamera- und einem Multimediatabletts auf dem Wagen. In den Kits ist jeweils ein Adapter für die Logitech Rally Bar (Mini) bzw. Bose Professional VB-S/VB1 enthalten. Ebenfalls erhältlich ist das praktische ABL-875 Rollenbremsschloss-Kit, um ungewollte Bewegungen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
469 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
1149 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1145 - 1535 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 0 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
469 mm
Höhe des Versandkartons
1149 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
903 mm
Tiefe
702 mm
Höhe
1750 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,100 x 150,100 x 200,120 x 120,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 100,300 x 200,300 x 300,350 x 350,400 x 200,400 x 400,400 x 300,440 x 400,500 x 400,600 x 200,600 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, newstar tv-wagen, av wagen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 408,85*
€ 470,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,33*
€ 479,82*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,30*
€ 481,85*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 430,19*
€ 492,74*
2 Tage
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 432,14*
€ 495,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,72*
€ 560,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,00*
€ 554,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,08*
€ 520,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,85*
€ 486,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825WH1
ab € 411,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.