Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHG181ZJ Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHG181ZJ Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Türkis
Makita DHG181ZJ Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Türkis
Makita DHG181ZJ Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Türkis
Makita DHG181ZJ Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Türkis
Makita DHG181ZJ Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Türkis
Makita DHG181ZJ Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Türkis
Makita DHG181ZJ Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Türkis
Makita DHG181ZJ Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Türkis
Makita DHG181ZJ Heißluftpistole 200 l/min 550 °C Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101970122
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHG181ZJ
EAN/GTIN:
     8838176039300
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse makita
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Maximaler Luftstrom
200 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
550 °C
Minimum Luftstrom
120 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
150 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Griffform
Pistolengriff
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
255 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.