Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower VL-1 Komfortbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower VL-1 Komfortbeleuchtung LED
RealPower VL-1 Komfortbeleuchtung LED
RealPower VL-1 Komfortbeleuchtung LED
RealPower VL-1 Komfortbeleuchtung LED
RealPower VL-1 Komfortbeleuchtung LED
RealPower VL-1 Komfortbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101986125
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     406924
EAN/GTIN:
     4040895010346
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Mit 120 LED`s, 120°Abstrahlwinkel, einer maximalen Beleuchtungsstärke von 1.250 Lux und einer Farbtemperatur von 3.200-6.500 k hilft Ihnen die RealPower VL-1 Videoleuchte, eine genaue Farbwiedergabe zu erzielen und sorgt für die ideale Beleuchtung für Spiele, YouTube-Videos, Vlogging, Porträtfotografie und mehr.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Sonstige Funktionen
Beste Verwendung
PC, Smartphone, Tablette
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Betriebszeit
10 h
Akku-/Batteriekapazität
3100 mAh
Akkuladezeit
3.5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
116 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Schutzhülle
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Farbfilter enthalten
Ja
Anzahl der Farbfilter
6
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111.75 mm
Verpackungstiefe
49.92 mm
Verpackungshöhe
127.2 mm
Paketgewicht
300 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
120 Glühbirne(n)
Anzahl der LEDs
120
Lampenleistung
8 W
Lichtfarbe
Warmweiß, Weiß
Lichtleistung
1250 lm
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur
6500 K
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.