Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 797365 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 797365 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
2GO 797365 Lightning-Kabel 1,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102142836
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797365
EAN/GTIN:
     4010425973656
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
USB A/USB C
Anschluss 2
2 x USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Technische Details
Stecker-Material
Aluminium
Kabelmantelmaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.