Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV Cube Schwarz 4K Ultra HD 16 GB 7.1 Kanäle WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire TV Cube Schwarz 4K Ultra HD 16 GB 7.1 Kanäle WLAN
Amazon Fire TV Cube Schwarz 4K Ultra HD 16 GB 7.1 Kanäle WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102143030
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09BZWZS6S
EAN/GTIN:
     840080589336
Suchbegriffe:
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
media streaming clients
Das ultimative Streaming-Erlebnis Unser bisher schnellster Streaming-Mediaplayer hat doppelt so viel Power wie Fire TV Stick 4K Max. Der neue Octa-Core-Prozessor mit 2 GHz sorgt für schnelle App-Starts und einfaches Wechseln zwischen Anwendungen. Fire TV Cube bietet außerdem Unterstützung für Wi-Fi 6E für ein noch reibungsloseres Streaming-Erlebnis, sowie zusätzliche Anschlüsse für weitere Entertainment-Geräte, die du mit deiner Stimme steuern möchtest. Unser bisher fortschrittlichster Streaming-Mediaplayer – drück einfach die Wiedergabe-Taste und lass das Fernsehabenteuer beginnen. Einfache Steuerung per Sprachbefehl Sag „Alexa, schalte den Fernseher an“, um loszulegen, oder „Alexa, öffne Prime Video“, um deine Lieblingssender und -Apps aufzurufen oder die Lautstärke anzupassen. Dank der integrierten Mikrofone und Lautsprecher funktioniert die Sprachsteuerung auch vom anderen Ende des Raums und aus jeder beliebigen Richtung. Genieße die mühelose Steuerung deiner Entertainment-Geräte per Sprachbefehl. Fire TV Cube – All dein Entertainment in einem Gerät Der einzige Fire TV-Streaming-Mediaplayer mit integriertem HDMI-Eingang. Jetzt kannst du die Sprachsteuerung mit Alexa und die Alexa-Sprachfernbedienung für Fire TV nutzen, um mit verbundenen Kabelreceivern Live-TV anzusehen. Bei Verbindung einer Spielkonsole kannst du außerdem bequem zwischen Streaming-Inhalten und deinen Lieblingsspielen wechseln. Mit der Alexa-Sprachfernbedienung für Fire TV kannst du Geräte ein- oder ausschalten, die Lautstärke anpassen und mithilfe der Sendertasten Live-TV-Sender durchstöbern. All das mit nur einer Fernbedienung. Wi-Fi 6E – Reibungsloses Streaming wie nie zuvor Fire TV Cube ist der erste Streaming-Mediaplayer mit Unterstützung für Wi-Fi 6E. Das sorgt für ein noch reibungsloseres 4K-Streaming-Erlebnis mit weniger Störungen durch andere Geräte in deinem Haushalt. Dank Wi-Fi 6E mit fortschrittlicher Triband-Technologie profitierst du von mehr Geschwindigkeit, geringerer Latenz und mehr Bandbreite. Mit einem kompatiblen Router wie eero Pro 6E kannst du all diese Vorteile genießen. Wenn du eine kabelgebundene Verbindung nutzen möchtest, kannst du den Ethernetanschluss von Fire TV Cube nutzen. Ein lebensechtes Erlebnis mit 4K, Dolby Vision und Dolby Atmos-Audio Verwandle dein Zuhause in ein Heimkino oder Spielzimmer, eine Sportarena und vieles mehr, mit Unterstützung für 4K Ultra HD, Dolby Vision und HDR. Mit der Super-Resolution-Technologie können HD-Bilder auf 4K hochskaliert werden, für bessere Detailgenauigkeit, besseren Kontrast und mehr Klarheit. Zusätzlich kannst du mit Unterstützung für Dolby Atmos-Audio immersiven Sound genießen. Vervollständige das Erlebnis mit Alexa-Heimkino, indem du kompatible Echo-Geräte drahtlos verbindest und Audio über verschiedene Lautsprecher und Eingänge abspielst. Mehr über Alexa-Heimkino erfahren. Steuere dein Smart Home vom Sofa aus Sag „Alexa, ruf Nina an“, um auf deinem Bildschirm einen Videoanruf zu starten, mit einer kompatiblen Webcam und Alexa Kommunikation. Du kannst auch sagen „Alexa, zeig mir die Eingangstür“, um Live-Video einer Ring-Kamera als Bild im Bild anzuzeigen, ohne dabei deine aktuelle Wiedergabe zu unterbrechen. Frag nach dem Wetter, stelle Timer und verwalte dein Smart Home ganz einfach über deinen Fernseher.
Weitere Informationen:
Grafik
Basisfrequenz der Grafikkarte
800 MHz
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, VP9
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, AC3, EAC3, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, Wave
Speichermedium
Eingebaute Speichermedien
Ja
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2000 MB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
IR-Verlängerung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
513 g
Software
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Streaming Kapazität
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.