Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMFESTW M Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMFESTW M Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Grau
Alba PMFESTW M Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Grau
Alba PMFESTW M Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Grau
Alba PMFESTW M Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Grau
Alba PMFESTW M Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Grau
Alba PMFESTW M Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Grau
Alba PMFESTW M Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Grau
Alba PMFESTW M Gaderobe Wand-montiert 6 Haken Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189301
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMFESTW M
EAN/GTIN:
     3129710006281
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
6 Haken
Rahmenfarbe
Grau
Hakenmaterial
Holz
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
5900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.