Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMNAHOW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189314
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMNAHOW BC
EAN/GTIN:
     3129710017126
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Holz
Anzahl Haken
6 Haken
Rahmenfarbe
Weiß
Material der übrigen Teile
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Hakenmaterial
Kunststoff
Farbe anderer Teile
Holz
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
6000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.