Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rossignol Blanka Weiß Stahl Rollen-Toilettenpapierspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rossignol Blanka Weiß Stahl Rollen-Toilettenpapierspender
Rossignol Blanka Weiß Stahl Rollen-Toilettenpapierspender
Rossignol Blanka Weiß Stahl Rollen-Toilettenpapierspender
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103110127
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     58586
EAN/GTIN:
     3019920585860
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender jumbo
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rollen-Toilettenpapierspender
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Rollenmenge
1
Vandalesicher
Ja
Sperren
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
1651 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1485 g
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.