Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rossignol Oleane Weiß Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rollen-Toilettenpapierspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rossignol Oleane Weiß Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rollen-Toilettenpapierspender
Rossignol Oleane Weiß Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rollen-Toilettenpapierspender
Rossignol Oleane Weiß Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rollen-Toilettenpapierspender
Rossignol Oleane Weiß Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rollen-Toilettenpapierspender
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103110130
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     52580
EAN/GTIN:
     3019920525804
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender jumbo
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rollen-Toilettenpapierspender
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vandalesicher
Ja
Sperren
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1080 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapierspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.