Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1001530021 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1001530021 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Weiß
CEP 1001530021 Zeitschriftenständer Polystyrol (PS) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103122376
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001530021
EAN/GTIN:
     3331031532152
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Weiß
Format
24 x 32
Anzahl der Regale
6 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
570 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1001531061
ab € 72,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.