Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pro Kelle 150 ml Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pro Kelle 150 ml Silber
ZWILLING Pro Kelle 150 ml Silber
ZWILLING Pro Kelle 150 ml Silber
ZWILLING Pro Kelle 150 ml Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103149595
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     37160-000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
Modernes Kochbesteck muss durch Funktionalität und Design überzeugen. Die Serie Pro von ZWILLING lässt deshalb keine Wünsche offen, wenn es um formschöne Küchenhelfer geht, die auch beim täglichen Einsatz in der Küche überzeugen. Der Schöpflöffel ist mit einem Füllvolumen von 150 ml besonders praktisch, wenn Sie Suppen oder Eintöpfe servieren möchten und hat dabei das Zeug zu einem echten Designklassiker. Verantwortlich für die Gestaltung waren die italienischen Designer Matteo Thun und Antonio Rodriguez, die eine Formsprache geschaffen haben, die absolut zeitlos und gleichzeitig sehr modern ist. Hochwertiger Edelstahl wurde bei der Schöpfkelle exzellent verarbeitet und anschließend sowohl satiniert als auch poliert. So erstrahlt die Kelle in einem wunderschön glänzenden Finish, während der Griff matt gehalten ist. Der ergonomisch geformte Griff macht den Einsatz der Suppenkelle besonders angenehm – man kann eigentlich gar nicht so viel Suppe kochen, wie man mit dieser schönen Kelle servieren möchte.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
Volumen (ml)
150 ml
Produktfarbe
Silber
Materiallgriff
Edelstahl
Handgrifffarbe
Silber
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Stahlsorte
18/10 Cr.Ni. Stainless Steel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhänger
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
324 mm
Breite
94 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.