Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 44951000 LED-Lampe Warmes Glühen 3,4 W E14 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 44951000 LED-Lampe Warmes Glühen 3,4 W E14 D
Philips MASTER LED 44951000 LED-Lampe Warmes Glühen 3,4 W E14 D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103150338
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44951000
EAN/GTIN:
     8719514449510
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
LED E14
Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Value Glass LED-Kerzen und Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
3.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmes Glühen
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
138 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003013182
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
922-927
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Schnellbestellungcode
44951000
LLMF - Ende der nominelle Lebensdauer
70 %
T-Hülle maximal
70 °C
Vollständiger Produktcode
871951444951000
Produktname bestellen
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
24 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44939800
ab € 2,86*
Ähnlich
Philips
44941100
ab € 3,44*
Ähnlich
Philips
44949700
ab € 3,45*
Ähnlich
Philips
44957200
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
44961900
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
44935000
ab € 2,89*
Ähnlich
Philips
44937400
ab € 2,89*
Ähnlich
Philips
44953400
ab € 3,48*
Ähnlich
Philips
47771100
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.